Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190025 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 1 - 5190025

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190025 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603014169

Artikelnummer

SCZ5190025

Herstellernummer

5190025

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.