Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2 - 5190000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190000 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50 MT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 M

EAN

8033603013957

Artikelnummer

SCZ5190000

Herstellernummer

5190000

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.