Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5084687 C5 ELE RETT. CHIUSO 500X80 MT2 15/10 V - 5084687

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5084687 C5 ELE RETT. CHIUSO  500X80 MT2 15/10  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603176461

Artikelnummer

SCZ5084687

Herstellernummer

5084687

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.