DKC-COMBITECH - SCZ5084503 C5 ELE RETT. FORATO 150X80 MT3 15/10 V - 5084503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603130807
Artikelnummer
SCZ5084503
Herstellernummer
5084503
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


