Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5084185 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 2 V - 5084185

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5084185 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  400X80 MT 2  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 2030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603013599

Artikelnummer

SCZ5084185

Herstellernummer

5084185

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

400 mm

Länge:

2030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

31500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.