Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5084172 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 2 V - 5084172

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5084172 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  150X80 MT 2  V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 2030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603103177

Artikelnummer

SCZ5084172

Herstellernummer

5084172

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Länge:

2030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

7035

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.