DKC-COMBITECH - SCZ5084112 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 0,5 - 5084112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Länge - 530 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603013476
Artikelnummer
SCZ5084112
Herstellernummer
5084112
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Länge:
530 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


