DKC-COMBITECH - SCZ5084106 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 1 V - 5084106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Länge - 1030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 24500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603013445
Artikelnummer
SCZ5084106
Herstellernummer
5084106
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
1030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


