DKC-COMBITECH - SCZ5084082 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 3 V - 5084082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
EAN
8033603013339
Artikelnummer
SCZ5084082
Herstellernummer
5084082
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


