DKC-COMBITECH - SCZ5083683 C5 ELE RETT. CHIUSO 150X80 MT2 15/10 Z - 5083683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
2 M
EAN
8033603176348
Artikelnummer
SCZ5083683
Herstellernummer
5083683
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


