DKC-COMBITECH - SCZ5083515 C5 ELE RETT. CHIUSO 300X80 MT3 15/10 Z - 5083515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011953
Artikelnummer
SCZ5083515
Herstellernummer
5083515
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


