DKC-COMBITECH - SCZ5083514 C5 ELE RETT. CHIUSO 200X80 MT3 15/10 Z - 5083514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15700 mm²
Packung
6 M
EAN
8033603127050
Artikelnummer
SCZ5083514
Herstellernummer
5083514
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


