Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5083507 C5 ELE RETT. FORATO 500X80 MT3 15/10 Z - 5083507

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5083507 C5 ELE RETT. FORATO  500X80 MT3 15/10  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603013193

Artikelnummer

SCZ5083507

Herstellernummer

5083507

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Spessore maggiorato 15/10