DKC-COMBITECH - SCZ5083182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 2 Z - 5083182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603126978
Artikelnummer
SCZ5083182
Herstellernummer
5083182
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


