DKC-COMBITECH - SCZ5083181 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 2 Z - 5083181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7800 mm²
Packung
4 M
EAN
8033603126961
Artikelnummer
SCZ5083181
Herstellernummer
5083181
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


