DKC-COMBITECH - SCZ5083115 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 0,5 - 5083115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 530 mm
Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012998
Artikelnummer
SCZ5083115
Herstellernummer
5083115
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
530 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


