DKC-COMBITECH - SCZ5083084 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 3 Z - 5083084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44677 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 21578 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603012844
Artikelnummer
SCZ5083084
Herstellernummer
5083084
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt