Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5083080 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 3 Z - 5083080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5083080 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO   80X80 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 6200 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603012806

Artikelnummer

SCZ5083080

Herstellernummer

5083080

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

6200 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.