DKC-COMBITECH - SCZ5083002 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 3 Z - 5083002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012752
Artikelnummer
SCZ5083002
Herstellernummer
5083002
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


