DKC-COMBITECH - SCZ5082085 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 3 I - 5082085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012691
Artikelnummer
SCZ5082085
Herstellernummer
5082085
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige


