DKC-COMBITECH - SCZ5082082 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 3 I - 5082082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603098558
Artikelnummer
SCZ5082082
Herstellernummer
5082082
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige


