Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5082006 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 3 I - 5082006

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5082006 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  500X80 MT 3  I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603012646

Artikelnummer

SCZ5082006

Herstellernummer

5082006

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.