DKC-COMBITECH - SCZ5081185 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 2 V - 5081185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012516
Artikelnummer
SCZ5081185
Herstellernummer
5081185
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


