DKC-COMBITECH - SCZ5081172 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 2 V - 5081172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603103108
Artikelnummer
SCZ5081172
Herstellernummer
5081172
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


