DKC-COMBITECH - SCZ5081171 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 100X80 MT 2 V - 5081171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603103092
Artikelnummer
SCZ5081171
Herstellernummer
5081171
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


