Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5081122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 VB - 5081122

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5081122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8033603012387

Artikelnummer

SCZ5081122

Herstellernummer

5081122

Hersteller

DKC

Trennwandhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

2000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.