DKC-COMBITECH - SCZ5081114 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 0,5 - 5081114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Länge - 530 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012349
Artikelnummer
SCZ5081114
Herstellernummer
5081114
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Länge:
530 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


