DKC-COMBITECH - SCZ5081086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 V - 5081086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603012165
Artikelnummer
SCZ5081086
Herstellernummer
5081086
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau