DKC-COMBITECH - SCZ5081007 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 600X80 MT 3 V - 5081007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 47500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603125261
Artikelnummer
SCZ5081007
Herstellernummer
5081007
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


