Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080684 C5 ELE RETT. CHIUSO 200X80 MT2 15/10 Z - 5080684

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080684 C5 ELE RETT. CHIUSO  200X80 MT2 15/10  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15700 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603176195

Artikelnummer

SCZ5080684

Herstellernummer

5080684

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15700 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm. Acciaio zincato Sendzimir.