Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080508 C5 ELE RETT. FORATO 600X80 MT3 15/10 Z - 5080508

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080508 C5 ELE RETT. FORATO  600X80 MT3 15/10  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 49500 mm²

Packung

  • 6 M

EAN

8033603204713

Artikelnummer

SCZ5080508

Herstellernummer

5080508

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

49500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.