DKC-COMBITECH - SCZ5080506 C5 ELE RETT. FORATO 400X80 MT3 15/10 Z - 5080506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 31500 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011915
Artikelnummer
SCZ5080506
Herstellernummer
5080506
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


