DKC-COMBITECH - SCZ5080184 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 2 Z - 5080184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011724
Artikelnummer
SCZ5080184
Herstellernummer
5080184
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


