DKC-COMBITECH - SCZ5080182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 2 Z - 5080182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11800 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011700
Artikelnummer
SCZ5080182
Herstellernummer
5080182
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


