DKC-COMBITECH - SCZ5080176 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 2 Z - 5080176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011670
Artikelnummer
SCZ5080176
Herstellernummer
5080176
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


