Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080174 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X80 MT 2 Z - 5080174

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080174 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  300X80 MT 2  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 2030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 23600 mm²

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603011656

Artikelnummer

SCZ5080174

Herstellernummer

5080174

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

2030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

23600 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.