DKC-COMBITECH - SCZ5080173 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 2 Z - 5080173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15700 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011649
Artikelnummer
SCZ5080173
Herstellernummer
5080173
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


