DKC-COMBITECH - SCZ5080171 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 100X80 MT 2 Z - 5080171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7800 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011625
Artikelnummer
SCZ5080171
Herstellernummer
5080171
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


