Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080132 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 150X80 ZS - 5080132

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080132 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 630 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603011540

Artikelnummer

SCZ5080132

Herstellernummer

5080132

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

630 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Prolunga telescopica in acciaio zincato Sendzimir da inserire all'interno del canale per coprire una distanza da 0 a 57 cm.