Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080131 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 100X80 ZS - 5080131

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080131 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 100X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 630 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603011533

Artikelnummer

SCZ5080131

Herstellernummer

5080131

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

630 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5080131 - C5 PROLUNGA TELESCOPICA 100X80 ZS