DKC-COMBITECH - SCZ5080130 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 80X80 ZS - 5080130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 630 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603011526
Artikelnummer
SCZ5080130
Herstellernummer
5080130
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
630 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


