DKC-COMBITECH - SCZ5080113 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 0,5 - 5080113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 530 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15700 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011458
Artikelnummer
SCZ5080113
Herstellernummer
5080113
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
530 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


