Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080105 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 1 Z - 5080105

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080105 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X80 MT 1 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 1030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19600 mm²

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21810 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603011403

Artikelnummer

SCZ5080105

Herstellernummer

5080105

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

1030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19600 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.