DKC-COMBITECH - SCZ5080100 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 1 Z - 5080100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Materialstärke - 0.7 mm
Länge - 1030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603011359
Artikelnummer
SCZ5080100
Herstellernummer
5080100
Hersteller
DKC
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Länge:
1030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


