Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 Z - 5080086

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  500X80 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8033603011267

Artikelnummer

SCZ5080086

Herstellernummer

5080086

Hersteller

DKC

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

39500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.