DKC-COMBITECH - SCZ5054043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X50 MT 3 V - 5054043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603010970
Artikelnummer
SCZ5054043
Herstellernummer
5054043
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


