DKC-COMBITECH - SCZ5054000 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 50X50 MT 2 V - 5054000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
4 M
EAN
8033603010871
Artikelnummer
SCZ5054000
Herstellernummer
5054000
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


