DKC-COMBITECH - SCZ5053541 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 100X50 MT3 15/10 Z - 5053541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3030 mm
Seitenlochung - ja
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603263482
Artikelnummer
SCZ5053541
Herstellernummer
5053541
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


