DKC-COMBITECH - SCZ5053540 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 50X50 MT3 15/10 - 5053540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603263420
Artikelnummer
SCZ5053540
Herstellernummer
5053540
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


