Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5053045 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X50 MT 3 Z - 5053045

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5053045 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  400X50 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19600 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603010789

Artikelnummer

SCZ5053045

Herstellernummer

5053045

Hersteller

DKC

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19600 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.